Süllyesztett önmetsző lemezcsavar belső hatlapú behajtással és biztosítócsappal
DIN 7982 nemesacél A2 süllyesztett fejű, TX, csap
CSAV-SF-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X32
Cikksz. 0284014832
EAN 4061975327437
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,45 mm |
Fejhossz (k1) | 4,3 mm |
Belső meghajtó | TX25+P |
Kihajtás módja | TX biztosítótűvel |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | Hegy |