Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, C alak, horganyzott, kékre passzivált (A2K), H kereszthornnyal

ISO 7050 acél, horg., sülly.fejű, H alak, C
CSAV-SF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X32

Cikksz. 011674832

EAN 4053479720067

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, C alak, horganyzott, kékre passzivált (A2K), H kereszthornnyal

Cikksz. 011674832

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

C

Névleges átmérő (d1)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

32 mm

Fejátmérő (dk)

10,4 mm

Fejhossz (k1)

2,8 mm

Belső meghajtó

PH2

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Fej típusa

Süllyesztett fej

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Hegy alakja

C

Menet mérete St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. lemezvastagság (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. lemezvastagság (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Előfúrási átmérő (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk