Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, C alak, horganyzott, kékre passzivált (A2K), H kereszthornnyal
ISO 7050 acél, horg., sülly.fejű, H alak, C
CSAV-SF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X32
Cikksz. 011674232
EAN 4053479719849
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,4 mm |
Fejhossz (k1) | 2,6 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |