Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C alak, Z kereszthornyos fejjel
DIN 7982 feketére horg.ac., sülly.fejű, Z, C alak
Cikksz. 0116233595
EAN 4046778126388
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
C forma = menet heggyel
F forma = menet hegy nélkül
R forma = menet kerek heggyel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,8 mm |
Fejhossz (k1) | 2,1 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Kihajtás módja | PZ |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |