Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C alak, TX behajtással
ISO 14586 n.acél, A4, sülly., TX, C

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hexalobuláris fejjel, „saválló”
![]() | |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4.8 mm |
Hosszúság (l1) | 38 mm |
Fejátmérő (dk) | 9.3 mm |
Fejhossz (k1) | 2.8 mm |
Belső meghajtó | TX25 |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | C |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)