Süllyesztett lencsefejű önmetsző lemezcsavar, C alak, PH kereszthornyos fejjel DIN 7983 A4 nemesacél, felületkezeletlen. Kereszthoronnyal.
DIN 7983, fel.kez.len A4 nem.ac., H, C alak, hegy.
CSAV-SLF-DIN7983-C-H2-A4-3,9X13
Cikksz. 012733913
EAN 4058794994384
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 7983 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | H |
Belső meghajtó | PH2 |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 2,3 mm |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
RoHS megfelelőség | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |