Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett lencsefejű csavar horonnyal DIN 964, acél, 4.8, felületkezeletlen

DIN 964 felületkezeletlen acél, 4.8
CSAV-LENCSE.F-DIN964-4.8-M4X12

Cikksz. 004430412

EAN 4024835928151

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett lencsefejű csavar horonnyal DIN 964, acél, 4.8, felületkezeletlen

Cikksz. 004430412

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 964 szabványt visszavonták, és az ISO 2010 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták | az M1.6 névleges Ø

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

7,5 mm

Fejhossz (k1)

2,2 mm

Szabványok

DIN 964

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefejű

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk