Süllyesztett lencsefejű csavar Z kereszthornyos fejjel DIN 966, acél, 4.8, felületkezeletlen
DIN 966 acél, 4.8, f.kezeletlen, Z
CSAV-SLF-DIN966-4.8-Z3-M6X30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 966 szabványt visszavonták, és az ISO 7047 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | az 5.8 és a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő (dk) | 11 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | Z3 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
Adatlapok(X)