Süllyesztett lencsefejű csavar H kereszthornyos fejjel
DIN 966 acél, 4.8, sárgára horganyzott
Cikksz. 004904 20
EAN 4045727308219
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 966 szabványt visszavonták, és az ISO 7047 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | az 5.8 és a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Fejhossz (k1) | 2,2 mm |
Szabványok | DIN 966 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |