Süllyesztett fejű szegecs
DIN 661 felületkezeletlen A2 nemesacél
SZEGECS-DIN661-A2-2X6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Szárátmérő (d1) | 2 mm |
Persely külső átmérője (d2) | 1.87 mm |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Fejátmérő (dk) | 3.5 mm |
Fejhossz (k1) | 1 mm |