Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű, recézett szárú szegecsanya

Süllyesztett fejű alumínium recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-SF-ALU-(4,0-6,5)-10,9X21,0-M8

Cikksz. 09484208

EAN 4050641827661

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett fejű, recézett szárú szegecsanya

Cikksz. 09484208

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Recézett szár
  • A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést

  • Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél
Megjegyzés

A menet maximális vonóerejére és a maximális meghúzónyomatékra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M8

Hosszúság (l1)

21 mm

Fejátmérő (d1)

13,5 mm

Külső átmérő (d2)

10,9 mm

Fejhossz (k1)

1,5 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

4,0-6,5 mm

Húzó-szakítóterhelés

14700 N

Nyíró-szakítóterhelés

2400 N

Max. meghúzási nyomaték

14,6 Nm

Furatátmérő

11,0 mm

Szár részlet

Recés csappal

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez