Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű, recézett szárú szegecsanya

Süllyesztett fejű alumínium recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-SF-ALU-(1,5-4,0)-6,9X13,5-M5

Cikksz. 09483205

EAN 4050641827579

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett fejű, recézett szárú szegecsanya

Cikksz. 09483205
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
Recézett szár
  • A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést

  • Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél
Megjegyzés

A menet maximális vonóerejére és a maximális meghúzónyomatékra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Hosszúság (l1)

13,5 mm

Fejátmérő (d1)

9,5 mm

Külső átmérő (d2)

6,9 mm

Fejhossz (k1)

1,5 mm

Min./max. befogási tartomány (s1)

1,5-4,0 mm

Húzó-szakítóterhelés

4900 N

Nyíró-szakítóterhelés

1170 N

Max. meghúzási nyomaték

5 Nm

Furatátmérő

7,0 mm

Szár részlet

Recés csappal

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

RIVNUTGUN-CORDL-ANG310-CASE-1X2,0AH

M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
x 1 db
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

PNEU SZEGECSANYA HÚZÓ PEG312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk