Süllyesztett fejű/hengeres fejű csavarok/hatlapú anyák/alátétek Készlet 4.4.1. rendszerkofferben, 1200 darab.
DIN 963/84/934/125, ac. 4.8, horg., 1200 db, Sysko
CSAV-ANYA-KLT-DIN84-125-934-963-(A2K)-SK
Cikksz. 5964004000
EAN 4046777219708
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 1200 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4130,000 g |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
CSAV-SF-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10
CSAV-SF-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16
CSAV-SF-SL-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X10
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X16
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X10
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X16
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X16
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X25
ANYA-HL-DIN934-I6I-KL7-(A2K)-M4
ANYA-HL-DIN934-I6I-KL8-(A2K)-M5
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL10-(A2K)-M6
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4