Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar orral és anyával

DIN 604 acél, 4.6, bevonatlan

Cikksz. 435081250
EAN 4047376600720

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 604 acél, 4.6, felületkezeletlen
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

50 mm

Fejátmérő (dk)

24.65 mm

Fejhossz (k1)

7 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,6

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej, orral

Kihajtás módja

Meghajtás nélkül

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1.75 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Kivitel

Anyával

Termékosztály

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk