Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar, horony, Z DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 965 acél, 4.8, horganyzott, Z
CSAV-SF-DIN965-4.8-Z1-(A2K)-M2X6

Cikksz. 0048410206

EAN 4055374518527

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett fejű csavar, horony, Z DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 0048410206
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
A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M2

Hosszúság (l1)

6 mm

Fejátmérő (dk)

3,8 mm

Fejhossz (k1)

1,2 mm

Szabványok

DIN 965

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Belső meghajtó

Z1

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,4 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk