Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar horonnyal ISO 2009, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 2009 acél, 4,8, horganyzott

Cikksz. 51121316

EAN 4046777110074

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett fejű csavar horonnyal ISO 2009, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 51121316

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO 2009 szabvány felváltja a DIN 963 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették | az M10 névleges átmérőket törölték.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M3

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

5,5 mm

Fejhossz (k1)

1,65 mm

Szabványok

ISO 2009

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk