Süllyesztett fejű csavar horonnyal DIN 963, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 963 acél, 4,8, horganyzott
SF.SLICC.AC.HORG.DIN 963-4.8-M6X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 963 szabványt visszavonták, és az ISO 2009 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a 8.8 szilárdsági osztály el lett hagyva | a névleges Ø
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 11 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |