Süllyesztett fejű csavar/hatlapú anya/alátét készlet 1 350 részes
ISO10642/4032/7089 nemesacél, A2, 1350 db, Sysko
CSAVAR ÉS ANYA KÉSZLET-SYSKO-A2-1350DB
Cikksz. 5964010001
EAN 4056807209005
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Süllyesztett fejű csavarok alátéttel és anyával: M4, M5, M6 és M8
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 10642, ISO 4032, ISO 7089 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
Darabszám a készletben | 1350 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4400,000 g |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK2,5-M4X12
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK2,5-M4X20
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK3-M5X16
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK3-M5X25
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK4-M6X16
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK4-M6X25
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK5-M8X25
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK5-M8X30
ANYA-HL-ISO4032-A2/70-KL7-M4
ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW8-M5
ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW10-M6
ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW13-M8
ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-4
ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-5
ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-6
ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-8