Süllyesztett fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással, tövigmenetes
ISO 10642 A2, nemesacél, fel.kez.len, tövigmenetes
CSAV-SF-ISO10642-A2-BK3-M5X45/42
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 3506-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 5 mm |
Fejátmérő (dk) | 11.20 mm |
Fejhossz (k1) | 3.1 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS3 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |