Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással, készlet 635 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 10642
ISO 10642 acél, 010.9, horganyzott, Sysko
CSAV-KLT-ISO10642-(A2K)-635DB-SYSKO
Cikksz. 5964008900
EAN 4046777480436
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Belső hatlapú csavarok süllyesztett fejjel
- M6 x 12–25 mm
- M8 x 16–30 mm
- M10 x 25–40 mm
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 10642 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 635 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 5433,000 g |
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK6-(A2K)-M10X25
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK6-(A2K)-M10X30
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK6-(A2K)-M10X35
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK6-(A2K)-M10X40
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK4-(A2K)-M6X12
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK4-(A2K)-M6X16
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK4-(A2K)-M6X20
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK4-(A2K)-M6X25
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK5-(A2K)-M8X16
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK5-(A2K)-M8X20
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK5-(A2K)-M8X25
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK5-(A2K)-M8X30