Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással
ISO 10642 acél, 08,8, cinklamella bevonat, ezüst
SCR-ISO10642-08.8-IS6-(ZFSHL)-M10X40
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
Korrózióállóság cinklamella bevonatok esetében:
- Átmérő: ≥ M6 – 480 ó*
- Átmérő ≥ M10 – 720 ó*
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cink-pehely bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ
Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Fejátmérő (dk) | 20,69 mm |
Fejhossz (k1) | 6,2 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS6 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 08,8 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Korrózióvédelem időtartama | 720 h |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |