Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, 12,9 sima

ISO 10642 acél, 012.9, bevonatlan

Cikksz. 510841240
EAN 4058794637304

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).



A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

40 mm

Fejátmérő (dk)

24.81 mm

Fejhossz (k1)

7.44 mm

Belső meghajtó (s1)

HS8

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

012,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk