Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 7991 / ISO 10642 felületkezeletlen A2 nemesacél
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK5-M8X25
Cikksz. 01008 25
EAN 4011231170543
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ezen szabvány szerint a fej geometriájának következtében a süllyesztett fejű csavarok teherbírása korlátozott, és esetleg nem felel meg a szakító-, vagy a csavarószilárdságra vonatkozó követelményeknek.
- A csavar aktuális műszaki tulajdonságai nem változtak, és eleget tesznek az ISO 3506-1 szabvány előírásainak
- A típustól függően ezek a csavarok majdnem teljesen a csavarfejig menetesek
- A DIN 7991 és ISO 10642 szerinti csavarfej-süllyesztéseknek eleget kell tenniük a DIN 74 F formára vonatkozó előírásainak
A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélokat eltávolították | a 10,9 és 12,9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 3506-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 16,43 mm |
Fejhossz (k1) | 4,96 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS5 |
Szabványok | ISO 10642 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |