Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 7991 / ISO 10642 felületkezeletlen A2 nemesacél
CSAV-SF-ISO10642-A2/070-BK2,5-M4X12

Cikksz. 01004 12

EAN 4011231170024

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 01004 12

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Ezen szabvány szerint a fej geometriájának következtében a süllyesztett fejű csavarok teherbírása korlátozott, és esetleg nem felel meg a szakító-, vagy a csavarószilárdságra vonatkozó követelményeknek.

  • A csavar aktuális műszaki tulajdonságai nem változtak, és eleget tesznek az ISO 3506-1 szabvány előírásainak

  • A típustól függően ezek a csavarok majdnem teljesen a csavarfejig menetesek

  • A DIN 7991 és ISO 10642 szerinti csavarfej-süllyesztéseknek eleget kell tenniük a DIN 74 F formára vonatkozó előírásainak
Megjegyzés

A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélokat eltávolították | a 10,9 és 12,9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).



A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 3506-1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

7,96 mm

Fejhossz (k1)

2,48 mm

Belső meghajtó (s1)

HS2.5

Szabványok

ISO 10642

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

070

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk