Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással DIN 7991, acél, 010,9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 7991 acél 010.9 acél, horganyzott

Cikksz. 412318 20
EAN 4058794758375

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Süllyesztési szög az M3–M20 menetekhez 90°, az M22 és M24 menetekhez pedig 60°

Megjegyzés

DIN 7991 szerinti gyártmány. A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. A két szabvány között létezik bizonyos korlátozott hasonlóság. (Fejmagasság és fejátmérő részben megváltozott | Az M18, M22, M24 névleges átmérőket kivették). Új kialakításokhoz esetén ajánlott az elterjedtebb ISO-változat használata.



A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Length (l1)

20 mm

Head diameter (dk)

13 mm

Fejhossz (k1)

4.4 mm

Internal drive (s1)

HS5

Material

Acél

Szilárdsági osztály

010,9

Surface

Horganyzott

RoHS-compliant

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Drive type

Belső hatlap

Thread type

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk