Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással DIN 7991, acél, 010,9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 7991 acél 010.9 acél, horganyzott
CSAV-CS-DIN7991-010.9-(A2K)-HS2-M3X8
Cikksz. 412313 8
EAN 4058794757972
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Süllyesztési szög az M3–M20 menetekhez 90°, az M22 és M24 menetekhez pedig 60°
DIN 7991 szerinti gyártmány. A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. A két szabvány között létezik bizonyos korlátozott hasonlóság. (Fejmagasság és fejátmérő részben megváltozott | Az M18, M22, M24 névleges átmérőket kivették). Új kialakításokhoz esetén ajánlott az elterjedtebb ISO-változat használata.
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 6 mm |
Fejhossz (k1) | 1,7 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS2 |
Szabványok | DIN 7991 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |