Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással DIN 7991, acél, 010.9, felületkezeletlen
DIN 7991, acél, 010.9, felületkezeletlen
CSAV-SF-DIN7991-010.9-BK8-M12X40
Cikksz. 412381240
EAN 4046777098891
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DIN 7991 szerinti gyártmány. A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. A két szabvány között létezik bizonyos korlátozott hasonlóság. (Néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | Az M18, M22, M24 névleges átmérőket kivették.) Új kialakításokhoz esetén ajánlott az elterjedtebb ISO-változat használata.
Süllyesztési szög:
M3–M20: 90°
M22 és M24: 60°
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Fejátmérő (dk) | 24 mm |
Fejhossz (k1) | 6,5 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS8 |
Szabványok | DIN 7991 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |