Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással
DIN 7991/ISO 10642 sárgára horganyzott acél, 010.9
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK3-(A2C)-M5X50
Cikksz. 008995 50
EAN 4050642693777
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő (dk) | 11,20 mm |
Fejhossz (k1) | 3,1 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS6 |
Szabványok | ISO 10642 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |