Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással

DIN 7991 acél, 08.8 acél, horganyzott
CSAV-SF-DIN7991-08.8-BK6-(A2K)-M10X35

Cikksz. 412211035
EAN 4054458535627

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 7991, acél, 08.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Megjegyzés

DIN 7991 szerinti gyártmány. A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. A két szabvány között létezik bizonyos korlátozott hasonlóság. (Néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | Az M18, M22, M24 névleges átmérőket kivették.) Új kialakításokhoz esetén ajánlott az elterjedtebb ISO-változat használata.



Süllyesztési szög:


M3–M20: 90°


M22 és M24: 60°



A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Length (l1)

35 mm

Head diameter (dk)

20 mm

Fejhossz (k1)

5.5 mm

Internal drive (s1)

HS6

Material

Acél

Szilárdsági osztály

08,8

Surface

Horganyzott

RoHS-compliant

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Drive type

Belső hatlap

Thread type

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk