Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú fejjel
ISO 14581 felületkezeletlen acél, 08.8
SCR-CS-ISO14581-08.8-TX10-M3X8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
- Az ISO 14581 süllyesztett fejű csavarok fejméretei az ISO 7721 szabvány szerint vannak méretezve
- Egyes, rövid méretekkel rendelkező csavarok egészen a csavarfejig menetesek, lásd ISO 14581
- Az ISO 14581 szabvány szerinti csavarfej-süllyesztéseknek meg kell felelniük az ISO 15065 szabványnak
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Length (l1) | 8 mm |
Head diameter (dk ) | 5.5 mm |
Fejhossz (k1) | 1.65 mm |
Material | Acél |
Szilárdsági osztály | 08,8 |
Surface | Sima |
RoHS-compliant | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Drive type | Belső hatlapú |
Internal drive | TX10 |
Thread type | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0.5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |