Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965 acél, 4,8 sima

DIN 965 felületkezeletlen acél, 4.8
CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-M3,5X16

Cikksz. 004803516

EAN 4024835929820

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965 acél, 4,8 sima

Cikksz. 004803516

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M3,5

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

6,5 mm

Fejhossz (k1)

1,93 mm

Szabványok

DIN 965

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Belső meghajtó

PH2

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,6 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk