Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965 acél, 4.8, nikkelezett (E2J)
DIN 965 acél, 4.8, nikkelezett
CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(E2J)-M5X8
Cikksz. 004855 8
EAN 4024835934244
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,2 mm |
Fejhossz (k1) | 2,5 mm |
Szabványok | DIN 965 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Nikkelezett |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |