Süllyesztett csavar belső hatlapú kulcsnyílással horganyzott ISO 10642, acél, 10,9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 7991/ISO 10642, acél, 010.9, horganyzott
CSAV-SF-ISO10642-010.9-BK5-(A2K)-M8X30
Cikksz. 008908 30
EAN 4011231156080
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ezen szabvány szerint a fej geometriájának következtében a süllyesztett fejű csavarok teherbírása korlátozott. Ennek azonosítása az M5, vagy annál nagyobb átmérőjű csavarok esetében a csavar fején található jelölés alapján lehetséges. Az erősségi osztály jelölése elé bélyegzett 0 érték ilyen csavarra utal
- A csavar aktuális műszaki tulajdonságai nem változtak, és eleget tesznek az ISO 898-1 szabvány előírásainak
- A típustól függően ezek a csavarok majdnem teljesen a csavarfejig menetesek
- A DIN 7991 és ISO 10642 szerinti csavarfej-süllyesztéseknek eleget kell tenniük a DIN 74 F formára vonatkozó előírásainak
Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő (dk) | 16,43 mm |
Fejhossz (k1) | 4,96 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS5 |
Szabványok | ISO 10642 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |