Süllyesztett csavar, SK/S típus – sasszeges szerelés DIN 7991 (ISO 10462), 8.8 minőségű acél, horganyzott, kék, rozetta alátéttel, acél, horganyzott, kék
Csavar, horg. acél, előre sz., sülly. f., W-FAZ-IG
CSAV-SF-DBL-ALT-(A2K)-SLIDCOAT-M8X30
Cikksz. 0904708130
EAN 4048539961351
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hatlapú csavarok, süllyesztett csavarok, alátétek, süllyesztett alátétek és anyák speciális bevonattal rendelkeznek, és a rögzítőrendszerben csak az ETA-99/0011 szabvány szerint engedélyezettek.
ETA-99/0011 engedéllyel
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 7991 |
Menetátmérő | 8 mm |
Min./max. rögzítési magasság előszúrásos szereléshez (t fix) | 9-15 mm |
Belső meghajtó | TX40 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |