Süllyesztett csavar, SK/S típus – átmenő szerelés DIN 7991 (ISO 10462), 8.8 minőségű acél, horganyzott, kék, rozetta alátéttel, acél, horganyzott, kék
Csavar, ST, horg., átmenő sz., süly. f., W-FAZ-IG
CSAV-COMBI-(W-FAZ-IG)(A2K)-M12X30
Cikksz. 0904712030
EAN 4048539961412
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hatlapú csavarok, süllyesztett csavarok, alátétek, süllyesztett alátétek és anyák speciális bevonattal rendelkeznek, és a rögzítőrendszerben csak az ETA-99/0011 szabvány szerint engedélyezettek.
ETA-99/0011 engedéllyel
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 7991 |
Menetátmérő | 12 mm |
Max. rögzítési magasság átszúrásos szereléshez (t fix) | 17/27/37 mm |
Belső meghajtó | HS8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |