Süllyesztett alátét/alátét A1 nemesacél
Süllyesztett alátét/alátét, A1 nemesacél
ROZETTA -SÜLLYESZTETT ALÁTÉT A2
Cikksz. 045756
EAN 4011231388207
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alumínium ablakkeretekhez, télikert-, homlokzat-, lépcsőépítéshez, villamos, vasúti kocsi összeszereléséhez, villamosjavító műhelyek számára
Süllyesztett csavarokhoz való
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
2. külső átmérő (d3) | 14,5 mm |
Magasság (h1) | 3,8 mm |
Vastagság (t) | 3,8 mm |
Anyag | Nemesacél A1 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Süllyesztett fejű csavar, D 6 mm |
Alkalmazási terület | Faépítmény, Fapanelos építési mód, Faszerkezet építés |