Suchý vysavač TSS 7-L BASIC
Vysavač TSS 7-L Basic
ELEKTRICKÝ VYSAVAČ TSS-7-BASIC
Obj. č. 07011170
EAN 4056807047508
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká mobilita a flexibilita
Ergonomický popruh a velmi nízká hmotnost zaručují pohodlné přenášení vysavače. Díky tomu nebude problémem ani překonání schodů nebo větších vzdáleností.
Certifikován pro třídu prachu L
Vhodný pro prach s maximální koncentrací na pracovišti (hodnoty MAK) > 1 mg/m3.
Maximální sací účinek a nízká spotřeba energie
Díky optimalizovanému průtoku vzduchu dosahuje vysavač velmi vysokého sacího výkonu.
Minimalizace rizika nehod
Pryžový napájecí kabel délky 7,5 m lze snadno a bez problému navinout na úložný hák.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Příkon | 850 W |
Kapacita zásobníku | 7 l |
Max. proud vzduchu | 40 l/s |
Podtlak | 220 mbar |
Hladina akustického tlaku | 62 dB |
Délka | 310 mm |
Šířka | 285 mm |
Výška | 375 mm |
Třída energetické účinnosti | 0 - nehodí se |
Hmotnost stroje | 3,5 kg |
Délka kabelu | 7,5 m |
PŘ.- OBLOUK NA KLIP PRO ISS
CARYSTRP-F.VC-TSS7-L
PŘ-TRUBICE-MET-D35-07011150-HWS15L_TSS7L
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!