Suchý vysavač TSS 12.0 COMPACT
Suchý vysavač TSS 12.0 COMPACT
ELEKTRICKÝ VYSAVAČ TSS 12.0 COMPACT
Obj. č. 07011132
EAN 4099618131264
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výkonný a tichý suchý vysavač 62 dB (A) pro použití v oblastech citlivých na hluk, a to i v pracovní době
- Vysoce kompaktní díky praktickému držáku sací trubice, který umožňuje snadné a prostorově úsporné uložení extrakční trubice a hubice na podlahu na přístroji
- Vysoká pohyblivost díky dvěma pogumovaným a dvěma otočným kolečkům
- Díky nízkému těžišti nehrozí převrácení
- Síťový kabel o délce 12 m lze jednoduše a čistě navinout kolem hlavy turbíny nebo zavěsit na výklopný háček
- Integrovaná zásuvka umožňuje připojit elektrický extrakční kartáč , který lze použít k dalšímu zvýšení čisticího účinku vysavače
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 240 V |
Příkon | 700 W |
Kapacita zásobníku | 12 l |
Max. proud vzduchu | 32 l/s |
Podtlak | 216 mbar |
Jmenovitá šířka | 35 mm |
Délka | 410 mm |
Šířka | 315 mm |
Výška | 340 mm |
Délka kabelu | 12 m |