Suchý čistič Easy Clean
Suchý šampon CONSUMER LINE
ČISTIČ-EASY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Easy Clean je čistič pro čištění bez vody, který funguje rychle a snadno
- Čistí lehké až středně znečištěné povrchy bez zanechání zbytků
- Produkt zajišťuje dlouhodobou ochranu a přináší skvělé výsledky
- Žádné nebezpečné látky (nežíravé a nedráždivé)
- Neobsahuje silikon
Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Doporučená pracovní teplota je 10–25 °C. Chraňte před mrazem.
Datové listy(X)
Vozidlo
Nastříkejte suchý čistič Easy Clean na suchý povrch ze vzdálenosti 15 až 30 cm. Pak povrch otřete čistým, suchým a měkkým hadříkem z mikrovlákna za působení lehkého tlaku. Aby nedošlo k poškrábání, důrazně doporučujeme používat hadřík z mikrovlákna Würth, obj. č. 5986000195.
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Modrá |
Provedení | Láhev |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!