Suchý brusný papírový kotouč na vozidla RED PERFECT®
Kotouč brusného papíru Red Perfect
BRPAP-SZIP-21OT-P120-D150MM
Obj. č. 0581353012
EAN 4048539272075

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kotouč se na hranách ani na odsávacích otvorech netrhá a netřepí
Díky plastové fólii s vysokou odolností proti natržení
Rychlé a účinné broušení s vynikajícím výsledkem
- Vzor 21 otvorů pro účinné odsávání brusného prachu
- Vhodný pro všechny běžně dostupné podložné talíře
Mimořádně vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost
Důvodem je extrémně velký rozptyl v kombinaci se stearátovým nátěrem

Datové listy(X)
Zrnitost P 80-P 120
Počáteční broušení základových nátěrů z výroby na nových dílech (nátěry KTL), broušení starých nátěrů, odbrušování vad vzniklých nárazy kamení a zrezivělých míst, odbrušování vrypů až na kov, přípravné broušení polyesteru a jemných tmelů, orovnávání tmelených hran.
Zrnitost P 100-P 500
Počáteční broušení starého nátěru při přechodu na nový nátěr, matování krycích nátěrů, broušení běžných nátěrů, termoplastových akrylových nátěrů, čirých laků, vodou ředitelných barev, silnovrstvých nátěrů, základových nátěrů, syntetických pryskyřic a nitro tmelů, tmelů ve spreji, dvousložkových a vícesložkových základových nátěrů a reakčních základových nátěrů.
Zrnitost P 600-P 3000
Odstraňování nečistot a škrábanců, efektu pomerančové kůry a stop po natírání čirým lakem.
Forma | Podložka |
Průměr (Ø) | 150 mm |
Zrnitost | P120 |
Rozmístění otvorů | Vícenásobné děrování |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |
Pomocný materiál | Vysoce odolná plastová fólie |
Vazba | Plně umělá pryskyřice |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Posyp | Široký otvor |
Barva | Červená strana zrna |
Dostupná zrnitost | P 80–P 3000 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!