Stupňovitý vrták na bodové svary HSCo
Stupňovitý vrták na bodové svary HSCo
VRTÁK HSCO 10/7.5MM
Obj. č. 07100010
EAN 4038898512004
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Stupeň na vrtacím hrotu funguje jako doraz a určuje přesnou hloubku vrtu
Díky tomu vrták nepronikne do další vrstvy materiálu
Pokud uživatel zaznamená, že stupeň se dotýká plechu pouze na jedné straně, znamená to, že vrtačka je nakloněná
Kratší doba bodového vrtání díky ztenčené příčné řezné hraně
Rychlé a přesné vyvrtávání bodových svarů při opravách karosérie
Není nutný středicí důlčík
Pevný středicí hrot
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými vrtáky na bodové svary
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrták Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
Datové listy(X)
- Pro vrtání tenkostěnných obrobků z ocelového plechu < = 850 N/mm2, mosazné plechy, hliníkové plechy, zinkové plechy, měděné plechy a plastové panely
- Vhodné pro použití ve vrtačkách s 3čelisťovým sklíčidlem
- Konstantní otáčky až max. 850 ot/min
- Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
![]() | |
Kvalita | Norma Würth |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 850 N/mm² |
Průměr dorazu | 10 mm |
Délka | 88 mm |
Průměr stopky | 10 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!