Stupňovitý spirálový vrták bez povrchové úpravy HSS Performance
Stupň. spirál. vrták HSS Performance, bez povlaku
STUP. VRTÁK HSS PERFORMANCE-D6-39MM
Obj. č. 0694453639
EAN 4061975354464
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
4 krát delší životnost
V porovnání se srovnatelnými holýma stupňovitými vrtáky
Vylepšené vystředění a až o 100 % rychlejší bodové vrtání
Exkluzivní rychlé broušení
Zrychlení celého procesu vrtání
Výrazně nižší síly posuvu
Optimalizovaná řezací geometrie
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez deformace plechových dílů
- Zlepšená kruhovitost otvoru
- Výrazně snížená tvorba otřepů na okrajích
Až 80% snížení síly vyvíjené na nástroj během vrtání
Optimalizovaný řezný profil s hladším přechodem mezi jednotlivými stupni
Dřík se 3 ploškami
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Datové listy(X)
- Centrování, vrtání, jádrové vrtání a odstraňování otřepů z plechu, trubek a profilů v jediném kroku při použití ručních vrtaček i stacionárního vybavení.
- Nejnovější generace stupňovitých vrtáků Performance je ideální pro obrábění plechu, panelů, profilů a trubek vyrobených z konvenční nelegované oceli o síle až 900 N/mm2, hliníku, litiny, mosazi, bronzu, dřeva a plastu o tloušťce do 4,0 mm. Legované oceli o síle až 900 N/mm2 lze zpracovat do tloušťky 2,0 mm.
- Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
Min./max. průměr vrtáku | 6-39 mm |
Průměr stopky | 10 mm |
Délka stopky | 24 mm |
Délka | 94,3 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Základní |
Obráběné materiály | Ocel |
| Obj. č. | Počet stupňů | Průměr oblasti vrtání [mm] |
| 0694453412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694453420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694453421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694453630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694453637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694453639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694453640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!