Stupňovitý spirálový vrták, bez povlaku HSS
Stupň. spirál. vrták, bez povlaku
VRTÁK STUPŇOVITÝ HSS-CO5 4-30MM/2MM
Obj. č. 0694422630
EAN 4050642840621
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné bodové vrtání
Díky samostředicímu vrtacímu hrotu
Až o 30 % rychlejší
V porovnání s konkurenčními produkty díky optimální geometrii řezných hran.
Až dvojnásobně delší životnost
Delší životnost než u konkurenčních výrobků díky menšímu opotřebení hrotu a hlavních řezných hran a radiálnímu a osovému reliéfnímu broušení.
Žádné prokluzování ve sklíčidle
Trojhranný dřík a držák bitů 1/4"
Přesná práce
Laserem vyznačený průměr v obou spirálových drážkách.
Není nutné prakticky žádné přepracování.
Přesně kruhové vrtané otvory
Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání. Nutno zajistit rovnoměrný posuv. Dodržujte údaje v tabulce rychlostí.
0694422637– Jádrové a průchozí otvory pro závit PG podle normy DIN 40430, středicí vrták 6 mm
0694422640 – Speciálně pro metrické průchozí otvory ISO a závitové otvory podle normy DIN 60423, středicí vrták 6 mm
Datové listy(X)
Vystřeďování, řezání závitů, vrtání a odstraňování otřepů z plechu, trubek a profilů v jedné operaci obrábění.
Zpracovávané materiály:
Běžná ocel, neželezné kovy (např. hliník), jiné neželezné kovy a plasty
Min./max. průměr vrtáku | 6-30 mm |
Průměr stopky | 10 mm |
Délka stopky | 23 mm |
Délka | 92 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Základní |