Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP

STUP. VRTÁK-SMARTSTEP-(D4-12MM)

Obj. č. 0694450412

EAN 4065746562164

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP

Obj. č. 0694450412
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
Stupňovitý vrták s jedinečnou technologií SMART STEP a dynamickým zakřivením mezi přechody jednotlivých stupňů pro extrémně rychlé a pohodlné použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 3,5 mm.

Dynamicky zakřivená geometrie řezné hrany mezi jednotlivými přechody


  • Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky

  • Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s konvenčními stupňovitými vrtáky

  • Bez velké námahy

  • Tichý, dokonale řízený proces vrtání

  • Výrazně snížená tvorba otřepů


Technologie SMART STEP


  • Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky

  • Přesné bodové vrtání bez centrování nebo vyrážení středicích důlků

  • Bez kroucení plechových dílů

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru

  • Žádné klepání ani zachytávání v materiálu

  • Přesné, kruhové vrtání bez trhání nebo odlamování


Hluboká spirálová drážka


  • Vynikající odvod třísek


Dřík se 3 ploškami


  • Žádné protáčení ve sklíčidle vrtačky Rychlejší a komfortnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální nástroj pro obrábění plechu.

  • Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.

  • Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
Návod
  • Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva

  • Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení

  • Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu

Min./max. průměr vrtáku

4-12 mm

Průměr stopky

6 mm

Délka stopky

24 mm

Délka

67,5 mm

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

Bez povlaku

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Neželezný kov, Plast, Dřevo

Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Průměr 6,0–40,5
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
prům. 6,0–40,5
obj. č.
Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 23 1200 180
Nelegované tvrzená oceli ≤700 N/mm² 23 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤700 N/mm² 23 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 18 950 140
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 18 950 140
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 18 950 140
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 18 950 140
Lité kovy
Litina ≤350 HB 15 1000 120
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 1000 120
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 22 1200 170
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 22 1200 170
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 19 1000 150
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 22 1200 170
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 22 1200 170
Plast
Plast tvrditelný teplem 19 1000 150
Termoplasty 19 1000 150
Obj. č. Počet stupňů Průměr oblasti vrtání [mm]
0694450330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5/
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694450529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Řezné hodnoty
Pro průměr 6,0–37,0 a průměr 6,0–39,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
prům. 6,0–37,0
obj. č.
prům. 6,0–39,0
obj. č.
Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Nelegované tvrzená oceli ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 18 950 150 950 140
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 18 950 150 950 140
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 18 950 150 950 140
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 18 950 150 950 140
Lité kovy
Litina ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Plast
Plast tvrditelný teplem 19 1000 150 1000 150
Termoplasty 19 1000 150 1000 150
Řezné hodnoty
Pro průměr 5,0–29,0 a průměr 6,0-30,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
prům. 5,0-29,0
obj. č.
prům. 6,0–30,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 18 1100 200 950 190
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Lité kovy
Litina ≤350 HB 15 950 160 1000 150
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 950 160 1000 150
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Plast
Plast tvrditelný teplem 19 1200 200 1000 200
Termoplasty 19 1200 200 1000 200
Řezné hodnoty
Pro průměr 3,5–29,5 a průměr 4,5–28,5
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
prům. 3,5-29,5
obj. č.
prům. 4,5-28,5
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Lité kovy
Litina ≤350 HB 15 1350 160 1050 160
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 1350 160 1050 160
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Plast
Plast tvrditelný teplem 19 1700 200 1300 200
Termoplasty 19 1700 200 1300 200
Řezné hodnoty
Pro průměr 4,0–12,0 a průměr 4,0–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
prům. 4,0–12,0
obj. č.
prům. 4,0–20,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Lité kovy
Litina ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plast
Plast tvrditelný teplem 19 1500 500 1500 300
Termoplasty 19 1500 500 1500 300
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace