Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP Deepcut

STUP.SPIR.VRT-AICRN-SMART STEP-D8-20MM

Obj. č. 0694459820

EAN 4062856812394

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP Deepcut

Obj. č. 0694459820
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
Multifunkční stupňovitý vrták s povlakem AlCrN a jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné flexibilní použití v plechu, který poprvé umožňuje vrtání tlustších obrobků vyrobených z konvenční oceli o pevnosti do 1300 N/mm², litiny, hliníku, mosazi, bronzu, plexiskla, plastu a dřeva.

Přesné kruhové otvory



Žádná výměna nástroje a kratší obrábění


  • Eliminuje předvrtání menšími spirálovými vrtáky, přesné bodové vrtání bez vybíhání ze středu

  • Eliminuje nutnost doplňkového odstraňování otřepů, protože tuto funkci plní následující stupeň s větším průměrem

  • Více průměrů otvoru v jediném nástroji

  • Velmi rychlé bodové vrtání a rychlejší vrtání díky čtyřem vysoce výkonným břitům a technologii SMART STEP


Flexibilní „inteligentní“ použití


  • Nyní je vhodný i pro silnější obrobky s tloušťkou materiálu až 10 mm (ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky, které lze použít pouze na plech o tloušťce do 4 mm)

  • Speciálně navržená verze, která kombinuje všechny rozměry odlitých otvorů (Ø3,3–10,2 mm) pro průchozí otvory se závitem M4–M12 až 1,5 x D v jediném nástroji

  • Pro použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stojanových vrtačkách

  • Oproti použití torusových fréz na vrtačkách s magnetickým jádrem nejsou při přístupu na těžko dostupná místa (např. na T-nosnících) nebo v důsledku nízké adhezní síly žádné problémy


Mimořádně pohodlné vrtání


  • Vrtání bez námahy

  • Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce

  • Bez kroucení plechových dílů

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru

  • Menší síla působící na nástroj během vrtání


Vícevrstvý povlak AlCrN pro ochranu proti opotřebení


  • Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1 050 °C

  • Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV

  • Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)


Dřík se 3 ploškami


Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod
  • Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání

  • Nutno zajistit rovnoměrný posuv

  • Dodržujte údaje v tabulce rychlostí

  • Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu

  • Během vrtání věnujte pozornost celkové délce stupňovitého vrtáku

Min./max. průměr vrtáku

8-20 mm

Průměr stopky

10 mm

Délka stopky

25 mm

Délka

110 mm

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

AlCrN

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo

Klíč
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Obj. č. Počet stupňů Max. vrtací hloubka Průměr oblasti vrtání [mm]
0694459310 6 1.5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Pro prům. 22,0-30,0
Označení materiálu Pevnost v tahu n
Průměr 22,0–30,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 300 200
Nelegované tvrzená oceli ≤700 N/mm² 300 200
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤700 N/mm² 300 200
≤900 N/mm² 300 200
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 300 200
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 300 200
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 300 200
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 300 200
Litina ≤350 HB 300 150
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 300 150
Hliník ≤450 N/mm² 350 200
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 350 200
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 300 200
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 300 200
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 300 200
Plast tvrditelný teplem 300 200
Termoplasty 300 200
Pro průměr 9,0–19,0 a průměr 21,0–29,0
Označení materiálu Pevnost v tahu n
Průměr 9,0–19,0
obj. č.
Průměr 21,0–29,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 700 250 350 200
Nelegované tvrzená oceli ≤700 N/mm² 700 250 350 200
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤700 N/mm² 700 250 350 200
≤900 N/mm² 700 250 350 200
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 700 250 350 200
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 700 250 350 200
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 700 250 350 200
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 700 250 350 200
Litina ≤350 HB 750 200 300 160
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 750 200 300 160
Hliník ≤450 N/mm² 1000 400 400 200
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 1000 400 400 200
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 750 300 300 200
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 750 300 300 200
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 750 300 300 200
Plast tvrditelný teplem 750 300 300 200
Termoplasty 750 300 300 200
Pro průměr 4,5–12,5 a průměr 8,0–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu n
Průměr 4,5–12,5
obj. č.
Průměr 8,0–20,0
obj. č.
1. stupeň vrtání snížit pro všechny další kroky do 1. stupeň vrtání snížit pro všechny další kroky do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 1300 400 800 250
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 1300 400 800 250
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 1300 400 800 250
≤900 N/mm² 1300 400 800 250
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitridované oceli ≤1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 1300 400 800 250
Rychlořezné oceli ≤1200 N/mm² 1300 400 800 250
Litina ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Hliník ≤450 N/mm² 2000 700 1100 350
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 2000 700 1100 350
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 1500 500 850 300
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤850 N/mm² 1500 500 850 300
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 1500 500 850 300
Plasty, duroplasty 1500 500 850 300
Plasty, termoplasty 1500 500 850 300
Doporučené otáčky
Pro průměr 3,3–10,2 a průměr 4,0–12,0
Označení materiálu Pevnost v tahu n
prům. 3,3–10,2
obj. č.
prům. 4,0–12,0
obj. č.
1. stupeň vrtání snížit pro všechny další kroky do 1. stupeň vrtání snížit pro všechny další kroky do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 1500 600 1500 400
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 1500 600 1500 400
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤900 N/mm² 1500 600 1500 400
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitridované oceli ≤1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 1500 600 1500 400
Rychlořezné oceli ≤1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Litina ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Hliník ≤450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 1900 900 1600 500
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤850 N/mm² 1900 900 1600 500
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plasty, duroplasty 1900 900 1600 500
Plasty, termoplasty 1900 900 1600 500
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace