Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Stupňovitý spirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

STUP. VRTÁK-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-30MM)

Obj. č. 0694451630

EAN 4065746562058

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stupňovitý spirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

Obj. č. 0694451630
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
Vysoce výkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technologií SMART STEP, inovativním sklonem mezi přechody jednotlivých stupňů a povlakem AlTiN pro extrémně rychlé, pohodlné a dlouhodobé použití ve všech běžných materiálech s tloušťkou materiálu až 3,5 mm.

Inovativní geometrie se třemi plochami pro utváření třísek mezi přechody jednotlivých stupňů


  • Až 3x delší životnost ve srovnání se všemi ostatními stupňovitými vrtáky s povrchovou úpravou

  • Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání se všemi ostatními stupňovitými vrtáky s povrchovou úpravou

  • Minimální námaha

  • Zcela plynulý, dokonale řízený proces vrtání

  • Výrazně snížená tvorba otřepů


Technologie SMART STEP


  • Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky

  • Přesné bodové vrtání bez centrování nebo vyrážení středicích důlků

  • Bez kroucení plechových dílů

  • Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru

  • Žádné klepání ani zachytávání v materiálu

  • Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování


Hluboká spirálová drážka


Vynikající odvod třísek



Vícevrstvý povlak AlTiN pro ochranu proti opotřebení


  • Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1 150 °C

  • Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 200 HV

  • Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)


Dřík se 3 ploškami


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Upozornění
  • Chlazení není zcela nezbytné, ale významně prodlužuje životnost

  • Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení

  • Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální nástroj pro obrábění plechu.

  • Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.

  • Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.

Min./max. průměr vrtáku

6-30 mm

Průměr stopky

10 mm

Délka stopky

24 mm

Délka

97 mm

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

AlTiN

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Neželezný kov, Plast, Dřevo

Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro průměr 5,3–38,5 a průměr 6,0–38,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Průměr 5,3–38,5
obj. č.
Průměr 6,0–38,0
obj. č.
Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Nelegované tvrzená oceli ≤700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Ušlechtilé oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 11 580 100 580 100
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1000 140 1000 150
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1000 140 1000 150
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1000 140 1000 150
Termoplastické umělé hmoty 18 1000 140 1000 150
Řezné hodnoty
Pro průměr 6,0–40,5 a průměr 6,0–26,75
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Průměr 6,0–40,5
obj. č.
Průměr 6,0–26,75
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Řezání závitů (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nerezové oceli
Korozivzdorné oceli ≤1 200 N/mm² 11 580 90 580 130
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1000 140 1000 200
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1000 140 1000 200
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1000 140 1000 200
Termoplasty 18 1000 140 1000 200
Obj. č. Počet stupňů Průměr oblasti vrtání [mm]
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5/
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Řezné hodnoty
Pro průměr 6,0–37,0 a průměr 6,0–39,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Průměr 6,0–37,0
obj. č.
Průměr 6,0–39,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nerezové oceli
Korozivzdorné oceli ≤1 200 N/mm² 11 580 100 580 100
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1000 150 1000 140
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1000 150 1000 140
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1000 150 1000 140
Termoplasty 18 1000 150 1000 140
Řezné hodnoty
Pro průměr 5,0–29,0 a průměr 6,0-30,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Průměr 5,0–29,0
obj. č.
Průměr 6,0–30,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nerezové oceli
Korozivzdorné oceli ≤1 200 N/mm² 11 700 120 580 130
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1100 200 1000 190
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1100 200 1000 190
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1100 200 1000 190
Termoplasty 18 1100 200 1000 190
Řezné hodnoty
Pro průměr 3,5–29,5 a průměr 4,5–28,5
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
Průměr 3,5–29,5
obj. č.
Průměr 4,5–28,5
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nerezové oceli
Korozivzdorné oceli ≤1 200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1600 200 1250 200
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1600 200 1250 200
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1600 200 1250 200
Termoplasty 18 1600 200 1250 200
Řezné hodnoty
Pro průměr 4,0–12,0 a průměr 4,0–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc n
prům. 4,0–12,0
obj. č.
prům. 4,0–20,0
obj. č.
Vrtání (1. stupeň vrtání) do Vrtání (1. stupeň vrtání) do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Nelegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legovaná kalená a temperovaná ocel ≤1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nerezové oceli
Korozivzdorné oceli ≤1 200 N/mm² 11 830 300 870 190
Lité kovy
Litina ≤350 HB 18 1400 470 1400 280
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 18 1400 470 1400 280
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Mosaz s krátkou třískou ≤850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Mosaz s dlouhou třískou ≤850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plast
Plast tvrditelný teplem 18 1400 470 1400 280
Termoplasty 18 1400 470 1400 280
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace