Stupňovitý spirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP
STUP. VRTÁK-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)
Obj. č. 0694451412
EAN 4065746562089
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Inovativní geometrie se třemi plochami pro utváření třísek mezi přechody jednotlivých stupňů
- Až 3x delší životnost ve srovnání se všemi ostatními stupňovitými vrtáky s povrchovou úpravou
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání se všemi ostatními stupňovitými vrtáky s povrchovou úpravou
- Minimální námaha
- Zcela plynulý, dokonale řízený proces vrtání
- Výrazně snížená tvorba otřepů
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Přesné bodové vrtání bez centrování nebo vyrážení středicích důlků
- Bez kroucení plechových dílů
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Žádné klepání ani zachytávání v materiálu
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
Hluboká spirálová drážka
Vynikající odvod třísek
Vícevrstvý povlak AlTiN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1 150 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 200 HV
- Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Chlazení není zcela nezbytné, ale významně prodlužuje životnost
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu.
Datové listy(X)
- Ideální nástroj pro obrábění plechu.
- Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
Min./max. průměr vrtáku | 4-12 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Délka stopky | 24 mm |
Délka | 67,5 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | AlTiN |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Neželezný kov, Plast, Dřevo |
| Klíč |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Obj. č. | Počet stupňů | Průměr oblasti vrtání [mm] |
| 0694451330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5/ |
| 0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694451429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
| 0694451529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
| 0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694451638 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!