Stupňovitý hřebík W-PNS
Stupňovitý hřebík W-PNS
HŘEB DO STROPU ZEBRA W-PNS
Obj. č. 0864100147
EAN 4048539398959
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S podložkou ∅ 15 mm
- Pro rychlé a bezpečné upevnění do betonu: podhledy, lišty, upevnění potrubí atd.
- Systém s nejmenší požadovanou hloubkou vyvrtaného otvoru, díky čemuž nedochází k úderům do výztuže
- Požární odolnost podle normy TR 020 od R30 do R90 = 0,4 kN a pro R120 = 0,3 kN pro pevnost betonu v tlaku ≥ C20/25 a ≤ C50/60
Schválení pouze pro systémy DIVA 1 Premium a BST 75
Datové listy(X)
Nastřelovací hřebík pro vícebodové upevnění nenosných systémů do betonu
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka stopky (SL) | 44 mm |
Průměr stopky (ds) | 4,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth DIVA1 / Premium, Würth BST MA-75 (jednorázová sada pro jednoduchá upevnění) |
Průměr kotouče (S) | 15 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 80 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!