Stup. vrták SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spirálovou drážkou, 6hran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky
STUP. VRT-HSCO-SMARTSTEP-EU-6HR-D4-20MM
Obj. č. 0694499420
EAN 4099618843853
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální komfort
- Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí
- Patentovaná geometrie se třemi povrchy pro tvorbu třísek mezi přechody mezi stupni pro zcela hladké, dokonale řízené vrtání s minimálním úsilím.
- Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect a řeznému materiálu HSCo
- Až 12krát delší životnost než konvenční stupňovité vrtáky s povlakem
Maximální rychlost
- Až 4krát rychlejší než běžné stupňovité vrtáky s povrchovou úpravou
Maximální přesnost
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu a jednoduché vyvrtávání nebo zvětšování stávajících otvorů
- Výrazně snížená tvorba otřepů
- Bez kroucení plechových dílů
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
- Nezachycuje se při vysouvání z otvoru
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
- Pro použití s 1/2palcovými rázovými klíči použijte pouze adaptéry speciálně navržené pro použití s nástroji pro obrábění kovů s šestihranným dříkem vrtáku 1/4 palce typu E v kombinaci s tangenciálními rázovými klíči. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér (např. pro bity), protože by to mohlo způsobit prasknutí stupňovitého vrtáku.
- Důrazně doporučujeme použít chlazení pro mnohem delší životnost, a to zejména při použití s rázovým utahovákem a při vrtání do nerezové oceli
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během zvětšování otvorů netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zatáhne do plechu.
Datové listy(X)
- Ideální nástroj pro obrábění plechu
- Centrování, bodové vrtání, zvětšování otvorů a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu.
- Pro materiály o tloušťce do 3,5 mm
Min./max. průměr vrtáku | 4-20 mm |
Průměr stopky | 1/4 in |
Délka stopky | 26 mm |
Délka | 74 mm |
Tvar dříku | Šestihran, uchycení bitu, tvar E, DIN3126 |
Povrch | nanoProtect |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Neželezný kov, Plast, Dřevo |
| Obj. č. | Počet stupňů | Průměr oblasti vrtání [mm] |
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!