Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stufennagel W-PNS

Stufennagel W-PNS
NGL-(W-PNS)-DIVA1-4,5X47MM

Art.-Nr. 0864100147

EAN 4048539398959

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stufennagel W-PNS

Art.-Nr. 0864100147

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 300 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verankerung leichter Deckenbekleidungen, Unterdecken sowie statisch vergleichbarer Befestigungen
  • Mit Scheibe ∅ 15mm

  • Zur schnellen und sicheren Befestigung auf Beton: abgehängte Decken, Schienen, Rohrbefestigungen usw.

  • System mit der geringsten erforderlichen Bohrlochtiefe, dadurch sind Bewehrungstreffer ausgeschlossen

  • Feuerwiderstand nach TR 020 von R30 bis R90 = 0,4 kN und für R120 = 0,3 kN für Betonfestigkeiten ≥ C20/25 und ≤ C50/60
Hinweis

Systemzulassung nur mit DIVA 1 Premium und BST 75

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Setzbolzen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftlänge (SL)

44 mm

Schaftdurchmesser (ds)

4,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Passend für Gerätetyp

Würth DIVA 1 / Premium, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger)

Scheibendurchmesser (S)

15 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bundbohrer W-BPN 4,8

BNDBO-(F.BLZ-ZULAS)-DIVA1-(W-BPN)-4,8

Spezieller Bundbohrer für das ZEBRA W-PN-System nach ETA-13/0502